Referenzen
Jalas:5042-42
Rubix:2501805
EAN:6408487418914



Produktdetails : 5042-42 O1 SRC Berufsschuh Clog JALAS CARE
Schuh für die Arbeit. Elektrischer Widerstand (zwischen 0,1 und 1.000 Mega Ohm) Energieabsorption im Fersenbereich (getestet bei 20 Joule). Die Außensohle ist ölbeständig. IEC 61340-5-1: Widerstand gegen elektrostatische Entladung (ESD) unter 35 Megaohm. Schuhe aus Leder und anderen Materialien mit Ausnahme von Vollgummi- oder Vollpolymerschuhen + geschlossene Rückseite + A + E. SRC: SRA + SRB Entspricht der Norm IEC 61340-5-1 (ESD). Doppelte Absorptionszone. Maschinenwaschbar bei 40° C. Leichtes Gewicht. Antistatische Eigenschaften. Verstellbarer Knöchelriemen. Verstellbarer Riemen an der Ferse. Ölbeständige Außensohle.
Stärken
Ausgezeichnete Passform. Ausgezeichnete Absorption von Stößen. Ausgezeichnete Haftung. Leicht. Atmungsaktiv. Sehr komfortabel.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 42 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | mikrofaser |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,01 € exkl. MwSt.
/ Paar
129,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
42