Referenzen
Jalas:3500-36
Rubix:2501506
EAN:6408487430985




Produktdetails : 3500-36 S1 SRC Sicherheitssandale JALAS WHITE
Sandale für die Sicherheit. Elektrischer Widerstand (zwischen 0,1 und 1.000 Mega Ohm). BGR 191: Passform für orthopädische Schuhe gemäß der deutschen Norm BGR 191. Der Schuh wird mit angepassten orthopädischen Einlagen gemäß EN ISO 20345 Energieabsorption an der Ferse (getestet bei 20 Joule) getestet. IEC 61340-5-1: Widerstand gegen elektrostatische Entladung (ESD) kleiner als 35 Megaohm. S1: Schuhe aus Leder und anderen Materialien mit Ausnahme von Vollgummi- oder Vollpolymerschuhen + geschlossene Rückseite + SB + A + E. SB: Schuhe mit Zehenschutz, die mit einem Aufprall von 200 J und einer Druckbelastung von 15 kN getestet wurden (mit ölbeständiger Sohle). SR Rutschfest auf Keramikböden mit Natriumlaurylsulfatlösung. SRB: Rutschfest auf Keramikböden mit Glycerin. SRC: SRA + SRB. Gepolsterter Schaftrand. Entspricht der Norm IEC 61340-5-1 (ESD). Doppelter Bereich für Absorption. Leichtes Gewicht. Antistatische Eigenschaften. Ölbeständige Außensohle. Atmungsaktive Einlegesohle.
Stärken
Ausgezeichnete Passform. Ausgezeichnete Absorption von Stößen. Ausgezeichnete Haftung. Höchste Stufe des Schutzes. Atmungsaktiv. Sehr komfortabel.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 36 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | weiß |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,16 € exkl. MwSt.
/ Paar
135,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage