Sicherheitsschuhe Unisex Jalas 3325-39, EU Schuhgröße: 39 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Hoch
JALAS® 3325 Trockenschleuse
Siehe technische InformationenReferenzen
Jalas:3325-39
Rubix:2501384
EAN:6408487500725



Produktdetails : 3325-39 S3 HRO WR SRB Sicherheitsstiefel JALAS DRYLOCK
Sicherheitsschuhe Elektrischer Widerstand (zwischen 0,1 und 1000 Mega-Ohm). BGR 191: Anpassung für orthopädische Schuhe nach der deutschen Norm BGR 191. Der Schuh wird mit orthopädischen Sohlen geprüft, die nach EN ISO 20345 Energieaufnahme an der Ferse (geprüft mit 20 Joule) eingestellt sind. HRO: Hitzebeständige Sohlenkomponente, getestet bei 300 °C. IEC 61340-5-1: Widerstand gegen elektrostatische Entladung (ESD) weniger als 35 Megaohm. P: Durchtrittsichere Sohle. S1: Schuh aus Leder und anderen Materialien, ausgenommen Schuhe aus Vollgummi oder Vollpolymer + geschlossener Rücken + SB + A + E. S2: S1 + WRU. S3: S2 + P. SB: Schuh mit Zehenschutz, getestet mit 200 J Schlag und 15 kN Druck (mit ölbeständiger Sohle). SRB: Rutschfester Keramikboden mit Glycerin. WR: Wasserfestes Oberteil; entspricht IEC 61340-5-1 (ESD). Doppelte Absorptionszone. Reißverschluss. Wasserdichte Air Guns Zunge. Wasserdichte Drylock-Membran. Schnürung mit Ösen. Schneefang. Antistatische Eigenschaften. Hitzebeständige Sohle. Ölbeständige Sohle. Gepolsterter Schaft.
Stärken
Ausgezeichnete Anpassung. Ausgezeichnete Stoßdämpfung. Ausgezeichnete Haftung. Höchstes Schutzniveau. Sehr heiß. Sehr bequem
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 39 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
178,82 € exkl. MwSt.
/ Paar
212,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
39