Sicherheitsschuhe Unisex Jalas 3100-36, EU Schuhgröße: 36 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Niedrig

JALAS® 3100 Monza Grip

Siehe technische Informationen
Referenzen
Jalas:3100-36
Rubix:2501175
EAN:6408487429842
3100-36 S1 HRO SRB Sicherheitssandale JALAS MONZA GRIP
Technische Zusammenfassung
EU Schuhgröße36
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3100-36 S1 HRO SRB Sicherheitssandale JALAS MONZA GRIP


Sandale für die Sicherheit. Elektrischer Widerstand (zwischen 0,1 und 1 000 Mega Ohm). BGR 191: Passform für orthopädische Schuhe gemäß der deutschen Norm BGR 191. Der Schuh wird mit angepassten orthopädischen Einlagen gemäß EN ISO 20345 Energieabsorption im Fersenbereich (getestet bei 20 Joule) getestet. HRO: Hitzebeständiger Bestandteil der Laufsohle, getestet bei 300 °C. IEC 61340-5-1: Widerstand gegen elektrostatische Entladung (ESD) unter 35 Megaohm. S1: Schuhe aus Leder und anderen Materialien mit Ausnahme von Vollgummi- oder Vollpolymerschuhen + geschlossene Rückseite + SB + A + E. SB: Schuhe mit Zehenschutz, die mit einem Aufprall von 200 J und einer Druckbelastung von 15 kN getestet wurden (mit ölbeständiger Sohle). SRB: Rutschfest auf Keramikböden mit Glycerin, gepolsterter Schaftrand. Entspricht der Norm IEC 61340-5-1 (ESD). Doppelte Absorptionszone. Antistatische Eigenschaften. Hitzebeständige Außensohle. Gegen Öle beständige Außensohle. Atmungsaktive Einlegesohle.

Stärken

Ausgezeichnete Passform. Ausgezeichnete Absorption von Stößen. Ausgezeichnete Haftung. Höchste Stufe des Schutzes. Atmungsaktiv. Sehr komfortabel.

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße36
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Hauptmaterialleder
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,44 exkl. MwSt.
/ Paar
131,42 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

EU Schuhgröße

36
Wählen Sie Varianten (12)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an