3020-46 S1 SRC Sicherheitssandale JALAS Zenit

JALAS® 3020 Zenit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Jalas:3020-46
Rubix:2501136
EAN:6408487441318
3020-46 S1 SRC Sicherheitssandale JALAS Zenit

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße46
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3020-46 S1 SRC Sicherheitssandale JALAS Zenit


Sicherheitssandale. Elektrischer Widerstand (zwischen 0,1 und 1000 Mega-Ohm). BGR 191: Anpassung für orthopädische Schuhe nach der deutschen Norm BGR 191. Der Schuh wird mit orthopädischen Sohlen getestet, die nach EN ISO 20345 Energieaufnahme an der Ferse (getestet mit 20 Joule) eingestellt sind. IEC 61340-5-1: Widerstand gegen elektrostatische Entladung (ESD) weniger als 35 Megaohm. S1: Schuh aus Leder und anderen Materialien, ausgenommen Schuhe aus Vollgummi oder Vollpolymer + geschlossener Rücken + SB + A + E. SB: Schuh mit Zehenschutz, getestet mit 200 J Stoß und 15 kN Druck (mit ölbeständiger Sohle). SR: Rutschfest auf Keramikboden mit Natriumlaurylsulfatlösung. SRB: Rutschfester Keramikboden mit Glycerin. SRC: SRA + SRB. Vorbauhals mit Memory-Schaum gepolstert. Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD). Doppelte Absorptionszone. Antistatische Eigenschaften. Ölbeständige Sohle. Atmungsaktive Einlegesohle. Stabilisator.

Stärken

Ausgezeichnete Anpassung. Ausgezeichnete Stoßdämpfung. Ausgezeichnete Haftung. Höchste Schutzstufe. Atmungsaktiv. Sehr bequem

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße46
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Hauptmaterialleder
145,34 € exkl. MwSt.
/ Paar
172,95 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

EU Schuhgröße

46

Hauptmaterial