1848-48 S3 SRC CI HRO HI Sicherheitsstiefel JALAS TITAN+

JALAS® 1848 Titan+

Siehe technische Informationen

Referenzen

Jalas:1848-48
Rubix:2500687
EAN:6408487501425
1848-48 S3 SRC CI HRO HI Sicherheitsstiefel JALAS TITAN+

Technische Zusammenfassung

Farbeschwarz
EU Schuhgröße48
Hauptmaterialleder
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1848-48 S3 SRC CI HRO HI Sicherheitsstiefel JALAS TITAN+


Stiefel für die Sicherheit. Elektrischer Widerstand (zwischen 0,1 und 1 000 Mega Ohm). BGR 191: Anpassung für orthopädische Schuhe gemäß der deutschen Norm BGR 191. Der Schuh wird mit angepassten orthopädischen Einlagen gemäß EN ISO 20345 getestet. CI: Kälteisolierung Energieabsorption im Fersenbereich (getestet bei 20 Joule). HRO: Hitzebeständiger Bestandteil der Laufsohle, getestet bei 300 °C. P: Durchdringungsresistente Außensohle. S1: Schuhe aus Leder und anderen Materialien mit Ausnahme von Vollgummi- oder Vollpolymerschuhen + geschlossene Rückseite + SB + A + E. S2: S1 + WRU. S3: S2 + P. SB: Schuhe mit Zehenschutz, die mit einem Aufprall von 200 J und einer Druckbelastung von 15 kN getestet wurden (mit ölbeständiger Sohle). SR: Rutschfest auf Keramikböden mit Natriumlaurylsulfatlösung. SRB: Rutschfest auf Keramikböden mit Glycerin. SRC: SRA + SRB. WRU: Wasserbeständiges Obermaterial mit lockerer Passform. Nähte aus KEVLAR®-Garn, das kurzzeitig bis 427 °C und länger bis 204 °C hitzebeständig ist. Doppelte Absorptionszone. Wasserabweisend. Ösen für die Schnürung. Oberer Teil hitzebeständig. Antistatische Eigenschaften. ProNose Zehenverstärkung. Hitzebeständige Außensohle. Ölbeständige Außensohle. Atmungsaktive Einlegesohle. Gepolsterter Schaft.

Technische Informationen


Attribute
Farbeschwarz
EU Schuhgröße48
Hauptmaterialleder
Werkstoffpu-beschichtetes leder/cambrelle®/polyester
131,35 € exkl. MwSt.
/ Paar
156,31 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

EU Schuhgröße