1822-37 O2 SRC HRO CI FO Berufsstiefel JALAS BOOTS

JALAS® 1822 Boots

Siehe technische Informationen

Referenzen

Jalas:1822-37
Rubix:2500648
EAN:6408487445026
1822-37 O2 SRC HRO CI FO Berufsstiefel JALAS BOOTS

Technische Zusammenfassung

Farbeschwarz
EU Schuhgröße37
Hauptmaterialleder
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1822-37 O2 SRC HRO CI FO Berufsstiefel JALAS BOOTS


Stiefel für die Arbeit. Elektrischer Widerstand (zwischen 0,1 und 1.000 Mega Ohm). BGR 191: Anpassung für orthopädische Schuhe gemäß der deutschen Norm BGR 191. Der Schuh wird mit angepassten orthopädischen Einlagen gemäß EN ISO 20345 getestet. CI: Kälteisolierung Energieabsorption im Fersenbereich (getestet mit 20 Joule). Die Außensohle ist ölbeständig. HRO: Hitzebeständiger Bestandteil der Laufsohle, getestet bei 300 °C. IEC 61340-5-1: Widerstand gegen elektrostatische Entladung (ESD) unter 35 Megaohm. Schuhe aus Leder und anderen Materialien mit Ausnahme von Vollgummi- oder Vollpolymerschuhen + geschlossene Rückseite + A + E. O2: O1 + WRU. SR Rutschfest auf Keramikböden mit Natriumlaurylsulfatlösung. SRB: Rutschfest auf Keramikböden mit Glycerin. SRC: SRA + SRB. WRU: Wasserbeständiges Oberteil mit breiter Passform. Entspricht der Norm IEC 61340-5-1 (ESD). Doppelte Absorptionszone. Wasserabweisend. Ösen für die Schnürung. Antistatische Eigenschaften. Reflektierend. Frei von Metallen. Hitzebeständige Außensohle. Gegen Öle beständige Außensohle. Atmungsaktive Einlegesohle. Gepolsterter Schaft.

Technische Informationen


Attribute
Farbeschwarz
EU Schuhgröße37
Hauptmaterialleder
Werkstoffpu-beschichtetes leder/polyester-pelz
131,88 € exkl. MwSt.
/ Paar
156,94 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

EU Schuhgröße

37