7770637 VDE-Seitenschneider 160mm 1000V
Isolierte diagonale Schneidzange
Siehe technische InformationenReferenzen
Roebuck:7770637
Rubix:3240045
EAN:3660338518522

Produktdetails : 7770637 VDE-Seitenschneider 160mm 1000V
Standard:IEC 60900, Kat. C, VDE/GS
Hohe Qualität, vollständig spritzgegossen mit Nylon 11 für optimalen Schutz.Schneidkapazität:- Bis zu 2 mm2 1600 N/Nmm2 für harte Drähte- Bis zu 2,8 mm2 800 N/Nmm2 für harte Drähte
Hohe Qualität, vollständig spritzgegossen mit Nylon 11 für optimalen Schutz.Schneidkapazität:- Bis zu 2 mm2 1600 N/Nmm2 für harte Drähte- Bis zu 2,8 mm2 800 N/Nmm2 für harte Drähte
Isolierter Seitenschneider 160 mm
Technische Informationen
Attribute
| Backenform | diagonal |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Länge der Backen | 47 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage