Referenzen
SKF:IR 25X32X22
Rubix:648239
Hersteller:9660
EAN:7316570696219


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : IR 25X32X22 (SKF) Innenring SKF
Rollenlager Radial-Nadellager inkl. abgestimmter Sätze und Zylinderrollenlager Laufrollen N/A
Innenring IR, Abschrägungen an den Laufbahnenden, Toleranzen nach DIN 620.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 52 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 22 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen