Referenzen
INA:IR12X16X12-IS1-XL
Rubix:18002
Hersteller:0000244810000
EAN:4047643172684


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : IR 12X16X12-IS1-XL (INA) Innenring INA
Innenring
Innenringe IR..-IS1, feinbearbeitet, mit Schmierbohrung, nach DIN 620
Stärken
Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern eine Beschädigung der Dichtlippen.
Anwendungen
Wird bei Käfigen, Buchsen und Nadellagern verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 12 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std