IR 40X45X17-EGS (INA) Innenring INA

Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:IR40X45X17-EGS
Rubix:98765
Hersteller:0007211900000
EAN:4012802695779
IR 40X45X17-EGS (INA) Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser45 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IR 40X45X17-EGS (INA) Innenring INA


Innenring IR..-EGS, zylindrisch

Stärken

Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einsetzen in die Lager und verhindern die Beschädigung der Dichtlippen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)17x45x45 mm
Bruttogewicht43 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser45 mm
Breite17 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84829900
15,04 exkl. MwSt.
/ Stück
17,90 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen