Referenzen
SMC:AS3000E-02
Rubix:2326021
Hersteller:00083237

Produktdetails : AS3000E-02 Drosselrückschlagventil
Dieser Durchflussregler kann verwendet werden, um Druck abzulassen, der möglicherweise stromabwärts eingeschlossen ist. Erhältlich mit One-Touch-Verschraubungen und mit Standardgewinde sind diese Durchflussregler durch den auffälligen roten Einstellknopf und den integrierten Auslöseknopf eindeutig zu erkennen. Die Serie wird in Größen von 1/8 bis 1/2 metrisch R(PT) angeboten.
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | rc |
|---|---|
| Typ | as3000e-02 drosselrückschlagventil |
| Werkstoff | aluminiumlegierung (gehäuse/cap/handle), stahldraht (nadel), messing (ventil/steuerelemente) |
| Durchsatz | 48600 l/h |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | as3000e |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage