INDUSTRIAL DEGREASER 500ML Industriereiniger NSF K1A8
Industriereiniger NSF K1,A8
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:Industrial Degreaser FPS
Rubix:1291517
Hersteller:10321-AH
EAN:5412386059124
Dokumente
Produktdetails : INDUSTRIAL DEGREASER 500ML Industriereiniger NSF K1A8
Der industrielle Entfetter von CRC ist ein lösemittelbasierter Reiniger zur Entfernung starker Verschmutzungen auf mechanischen Bauteilen. Die schnelle Verdunstung und die rückstandsfreie Reinigung ermöglichen eine zügige Wiederinbetriebnahme nach der Anwendung.
Eigenschaften:
Der CRC Entfetter 10321-AI kombiniert eine starke Lösekraft, die verhärtete Ablagerungen angreift und tief in Verschmutzungen eindringt. Er eignet sich zur Reinigung von Maschinenelementen, Werkzeugen und Metallteilen und hinterlässt keine Rückstände. Die Anwendung ist mit Geräten in der Lebensmittelindustrie kompatibel, da die Zusammensetzung den HACCP-Empfehlungen entspricht. Die Spraydose des CRC Entfetters verfügt über ein 360°-Ventil für das Sprühen in aufrechter und überkopf Position. Ein Kapillarröhrchen ermöglicht eine präzisere Anwendung. Die Anwendung erfolgt in gut belüfteten Bereichen, wobei das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden und Zündquellen fernzuhalten sind. Auf den meisten Gummiarten, Kunststoffen und Beschichtungen ist der CRC Entfetter kompatibel, jedoch wird ein Vorversuch auf empfindlichen oder beanspruchten Materialien empfohlen. Für große Flächen und Tauchbäder sind geeignete Maßnahmen zum Explosionsschutz zu treffen.
Spezifikationen:
• CRC-Referenz: 10321-AI
• Format: Aerosolsprühdose 500 ml
• Treibgas: CO₂
• Nicht korrosiv
• Erscheinungsbild: farblose Flüssigkeit
• Geruch: leicht etherisch
• Flammpunkt: 25 °C (geschlossener Tiegel)
• Selbstentzündungstemperatur: > 200 °C
• Dichte: 0,81 g/cm³ bei 20 °C
• Dynamische Viskosität: 0,76 mPa·s bei 20 °C
• Kinematische Viskosität: < 20,5 mm²/s
• Verdunstungszahl: 19 (Ether = 1)
• VOC-Gehalt: 783 g/l
• Löslichkeit: unlöslich in Wasser
Normen:
• Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EU) 2020/878: regeln Inhalt und Aktualisierung des Sicherheitsdatenblatts
• Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): definiert die Einstufung und Kennzeichnung von Gefahren
• NSF-Registrierung (Kat. A8, K1): weist die Einstufung dieses Produkts in die Kategorien A8 und K1 aus
Eigenschaften:
Der CRC Entfetter 10321-AI kombiniert eine starke Lösekraft, die verhärtete Ablagerungen angreift und tief in Verschmutzungen eindringt. Er eignet sich zur Reinigung von Maschinenelementen, Werkzeugen und Metallteilen und hinterlässt keine Rückstände. Die Anwendung ist mit Geräten in der Lebensmittelindustrie kompatibel, da die Zusammensetzung den HACCP-Empfehlungen entspricht. Die Spraydose des CRC Entfetters verfügt über ein 360°-Ventil für das Sprühen in aufrechter und überkopf Position. Ein Kapillarröhrchen ermöglicht eine präzisere Anwendung. Die Anwendung erfolgt in gut belüfteten Bereichen, wobei das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden und Zündquellen fernzuhalten sind. Auf den meisten Gummiarten, Kunststoffen und Beschichtungen ist der CRC Entfetter kompatibel, jedoch wird ein Vorversuch auf empfindlichen oder beanspruchten Materialien empfohlen. Für große Flächen und Tauchbäder sind geeignete Maßnahmen zum Explosionsschutz zu treffen.
Spezifikationen:
• CRC-Referenz: 10321-AI
• Format: Aerosolsprühdose 500 ml
• Treibgas: CO₂
• Nicht korrosiv
• Erscheinungsbild: farblose Flüssigkeit
• Geruch: leicht etherisch
• Flammpunkt: 25 °C (geschlossener Tiegel)
• Selbstentzündungstemperatur: > 200 °C
• Dichte: 0,81 g/cm³ bei 20 °C
• Dynamische Viskosität: 0,76 mPa·s bei 20 °C
• Kinematische Viskosität: < 20,5 mm²/s
• Verdunstungszahl: 19 (Ether = 1)
• VOC-Gehalt: 783 g/l
• Löslichkeit: unlöslich in Wasser
Normen:
• Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EU) 2020/878: regeln Inhalt und Aktualisierung des Sicherheitsdatenblatts
• Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): definiert die Einstufung und Kennzeichnung von Gefahren
• NSF-Registrierung (Kat. A8, K1): weist die Einstufung dieses Produkts in die Kategorien A8 und K1 aus
Stärken
• Reduziert Stillstandszeiten durch schnelle Verdunstung und schnelle Wiederinbetriebnahme nach vollständigem Trocknen
• Verringert Nachreinigungen durch gezielte Lösekraft gegen verhärtete Ablagerungen und hartnäckige Verschmutzungen
• Erleichtert die Anwendung an schwer zugänglichen Stellen dank 360°-Ventil und optionalem Kapillarröhrchen
• Verringert Nachreinigungen durch gezielte Lösekraft gegen verhärtete Ablagerungen und hartnäckige Verschmutzungen
• Erleichtert die Anwendung an schwer zugänglichen Stellen dank 360°-Ventil und optionalem Kapillarröhrchen
Anwendungen
Dieser Entfetter in Aerosolform eignet sich ideal für die Reinigung von Bauteilen und mechanischen Anlagen in Werkstatt und Wartung. Er wird für mechanische Teile, pneumatische Werkzeuge, Kompressoren, Fördertechnik, offene Zahnräder, Drahtseile, Ketten und Lager eingesetzt. Die Anwendung erfolgt durch Aufsprühen, anschließendes Ablaufenlassen des Produkts und gegebenenfalls Wiederholung. Er darf nur bei ausreichender Belüftung verwenden. Die Anwendung auf empfindlicher Elektronik oder unter Spannung stehenden Geräten ist zu vermeiden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 526 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 500 ml |
| Flammpunkt | 25 °c |
| 235 mm | |
| 65 mm | |
| Herkunftsland | BE |
| Zolltarifcode | 38140090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std