Referenzen
CRC:BRAKLEEN H2O
Rubix:3466313
Hersteller:1755343
EAN:5412386072031




Dokumente
Produktdetails : BRAKLEEN H2O 400ML Bremsenreiniger Spray
Kraftvoller und schnell trocknender Bremsteilreiniger.
Stärken
- Mehrere aktive Komponenten
- Entfernt wirkungsvoll Bremsflüssigkeit, Fett und Öl
- Reduziert das Quietschen von Scheibenbremsen
- Sicher auf allen Metalloberflächen, hinterlässt keine Flecken
- Reinigt bis zu 40 Bremsscheiben
- Schnelle Verdunstung und hohe Reinigungsleistung zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Angenehmer Geruch nach Zitrusfrüchten
- Einfach zu handhabende 360°-Sprühtechnik
Technische Informationen
Attribute
| Packung | aerosol 400 ml |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 400 ml |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
