HYDROPOWER 400 ML Teilereiniger Entfetter biologisch abbaubar NSF A1 Spray
Hydropower
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:HYDROPOWER
Rubix:3466315
Hersteller:33430-AA
EAN:5412386072055

Dokumente
Produktdetails : HYDROPOWER 400 ML Teilereiniger Entfetter biologisch abbaubar NSF A1 Spray
Auf Wasserbasis und mit neutralem pH-Wert entfernt der CRC HydroPower Entfetter schnell Fette, Öle und hartnäckige Verunreinigungen und reduziert gleichzeitig die Risiken, die mit lösungsmittelbasierten Reinigern verbunden sind.
Eigenschaften:
Der HydroPower Entfetter basiert auf einer wässrigen Formulierung ohne Kohlenwasserstofflösungsmittel. Der neutrale pH-Wert ermöglicht eine vielseitige Anwendung auf zahlreichen mechanischen Oberflächen. Die entfettende Wirkung sorgt für eine schnelle Entfernung von Ölen, Schmierstoffen und fest haftenden Verschmutzungen. Das Produkt ist nicht entflammbar und enthält keine schädlichen flüchtigen organischen Verbindungen. Seine Zusammensetzung ist leicht biologisch abbaubar und eignet sich für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen, sofern eine Nachspülung mit Trinkwasser erfolgt.
Spezifikationen:
• CRC-Referenz: 33430-AA
• Bezeichnung: HydroPower
• Verpackung: Aerosol 400 mL
• Physikalischer Zustand: flüssig
• Aussehen: klare Flüssigkeit
• Geruch: schwach
• pH-Wert: zwischen 6 und 8
• Dichte bei 20 °C: 1,002 g/cm³
• Dynamische Viskosität bei 20 °C: 4,28 mPa·s
• Oberflächenspannung: 32,6 mN/m
• Wasserlöslichkeit: vollständig
• VOC-Gehalt: 0 g/L
• Entflammbarkeit: nicht entflammbar
• Biologische Abbaubarkeit: ≥ 60 %
Normen:
• NSF A1: Die Zertifizierung bestätigt, dass der wasserbasierte CRC Entfetter in Bereichen der Lebensmittelverarbeitung ohne direkten Kontakt mit Lebensmitteln eingesetzt werden kann, sofern eine Spülung mit Trinkwasser erfolgt.
• OECD 301: Dieses Prüfverfahren zeigt, dass die Formulierung als leicht biologisch abbaubar gilt, wenn der Schwellenwert von 60 % erreicht wird.
• Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH): Das Produkt verfügt über ein Sicherheitsdatenblatt, das den europäischen Anforderungen zur Registrierung, Bewertung und Handhabung chemischer Stoffe entspricht.
• Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung des wasserbasierten CRC Entfetters erfolgen gemäß den geltenden europäischen Vorschriften für chemische Gemische.
Eigenschaften:
Der HydroPower Entfetter basiert auf einer wässrigen Formulierung ohne Kohlenwasserstofflösungsmittel. Der neutrale pH-Wert ermöglicht eine vielseitige Anwendung auf zahlreichen mechanischen Oberflächen. Die entfettende Wirkung sorgt für eine schnelle Entfernung von Ölen, Schmierstoffen und fest haftenden Verschmutzungen. Das Produkt ist nicht entflammbar und enthält keine schädlichen flüchtigen organischen Verbindungen. Seine Zusammensetzung ist leicht biologisch abbaubar und eignet sich für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen, sofern eine Nachspülung mit Trinkwasser erfolgt.
Spezifikationen:
• CRC-Referenz: 33430-AA
• Bezeichnung: HydroPower
• Verpackung: Aerosol 400 mL
• Physikalischer Zustand: flüssig
• Aussehen: klare Flüssigkeit
• Geruch: schwach
• pH-Wert: zwischen 6 und 8
• Dichte bei 20 °C: 1,002 g/cm³
• Dynamische Viskosität bei 20 °C: 4,28 mPa·s
• Oberflächenspannung: 32,6 mN/m
• Wasserlöslichkeit: vollständig
• VOC-Gehalt: 0 g/L
• Entflammbarkeit: nicht entflammbar
• Biologische Abbaubarkeit: ≥ 60 %
Normen:
• NSF A1: Die Zertifizierung bestätigt, dass der wasserbasierte CRC Entfetter in Bereichen der Lebensmittelverarbeitung ohne direkten Kontakt mit Lebensmitteln eingesetzt werden kann, sofern eine Spülung mit Trinkwasser erfolgt.
• OECD 301: Dieses Prüfverfahren zeigt, dass die Formulierung als leicht biologisch abbaubar gilt, wenn der Schwellenwert von 60 % erreicht wird.
• Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH): Das Produkt verfügt über ein Sicherheitsdatenblatt, das den europäischen Anforderungen zur Registrierung, Bewertung und Handhabung chemischer Stoffe entspricht.
• Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung des wasserbasierten CRC Entfetters erfolgen gemäß den geltenden europäischen Vorschriften für chemische Gemische.
Stärken
• Schnelle Entfernung von Fetten und Ölen, wodurch die Wartungszeiten verkürzt werden
• Wasserbasierte Formulierung, die die Exposition gegenüber herkömmlichen Lösungsmitteln reduziert
• Frei von VOC, was zu besseren Arbeitsbedingungen beiträgt
• Nicht entflammbares Produkt, das Lagerung und Handhabung erleichtert
• Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Umgebungen dank NSF-Zertifizierung möglich
• Wasserbasierte Formulierung, die die Exposition gegenüber herkömmlichen Lösungsmitteln reduziert
• Frei von VOC, was zu besseren Arbeitsbedingungen beiträgt
• Nicht entflammbares Produkt, das Lagerung und Handhabung erleichtert
• Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Umgebungen dank NSF-Zertifizierung möglich
Anwendungen
Dieser wasserbasierte Entfetter wird bei industriellen Wartungs- und MRO-Reinigungsarbeiten eingesetzt. Er eignet sich zur Reinigung von Maschinen, Anlagen und mechanischen Bauteilen wie Motoren, Hydraulikpressen, Werkzeugmaschinen, Ketten, Riemen, Behältern oder Wärmetauschern. Darüber hinaus findet das Produkt Anwendung in der Gebäudewartung, insbesondere bei Klimaanlagen, Heizkörpern oder Geländern, sowie in der maritimen Instandhaltung zur Reinigung von Oberflächen und Ausrüstungen.
Technische Informationen
Attribute
| Packung | sprühdose |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 400 ml |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
