BRD96 Industrie-Zylinder 8 to

Industrie-Zylinder, 8 to

Siehe technische Informationen

Referenzen

Enerpac:BRD96
Rubix:714455
Hersteller:BRD96
EAN:0662005115631
BRD96 Industrie-Zylinder 8 to

Technische Zusammenfassung

Hubhöhe505 mm
Zylinderhub155 mm
Zylinderdurchmesser38,1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BRD96 Industrie-Zylinder 8 to


Industrie-Zylinder, 8 to

Stärken

•Für lange Lebensdauer ausgelegt, die beste Wahl für Produktionsanwendungen
Einzigartige Montagekonfigurationen vereinfachen den Vorrichtungsaufbau
Ofengebrannter Emaille-Lack für erhöhte Korrosionsbeständigkeit
Doppeltwirkende Ausführung erzeugt Kraft in beide Richtungen und bietet maximale Vielseitigkeit
Kolbenstangenabstreifer reduziert Verschmutzungen und verlängert die Lebensdauer des Zylinders

Anwendungen

Für den allgemeinen Einsatz

Technische Informationen


Attribute
Hubhöhe505 mm
Zylinderhub155 mm
Zylinderdurchmesser38,1 mm
Ölmenge177 cm³
Modellbrd
Zolltarifcode84254200
1.571,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.869,97 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage