Referenzen
Enerpac:BRD91
Rubix:714452
Hersteller:BRD91
EAN:0662005115617


Technische Zusammenfassung
| Hubhöhe | 251 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 28 mm |
| Zylinderdurchmesser | 38,1 mm |
Produktdetails : BRD91 Industrie-Zylinder 8 to
Industrie-Zylinder, 8 to
Stärken
•Entwickelt für lange Lebensdauer, die beste Wahl für Produktionsanwendungen
Einzigartige Montagekonfigurationen erleichtern das Aufspannen
Eingebrannte Emaille-Oberfläche für erhöhte Korrosionsbeständigkeit
Doppeltwirkende Ausführung entwickelt in beiden Richtungen Kraft und bietet maximale Vielseitigkeit
Stangenabstreifer reduziert Verschmutzung und verlängert die Lebensdauer des Zylinders
Einzigartige Montagekonfigurationen erleichtern das Aufspannen
Eingebrannte Emaille-Oberfläche für erhöhte Korrosionsbeständigkeit
Doppeltwirkende Ausführung entwickelt in beiden Richtungen Kraft und bietet maximale Vielseitigkeit
Stangenabstreifer reduziert Verschmutzung und verlängert die Lebensdauer des Zylinders
Anwendungen
Für allgemeine Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Hubhöhe | 251 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 28 mm |
| Zylinderdurchmesser | 38,1 mm |
| Ölmenge | 32 cm³ |
| Modell | brd |
| Zolltarifcode | 84254200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.427,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.699,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage