Referenzen
Enerpac:BRD2510
Rubix:714447
Hersteller:BRD2510
EAN:0662005115686


Technische Zusammenfassung
| Hubhöhe | 786 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 260 mm |
| Zylinderdurchmesser | 63,5 mm |
Produktdetails : BRD2510 Industrie-Zylinder 22 to
Industrie-Zylinder, 22 to
Stärken
•Für eine lange Lebensdauer konzipiert, die beste Wahl für Produktionsanwendungen
Einzigartige Montagekonfigurationen vereinfachen die Vorrichtungstechnik
Eingebrannte Emaille-Beschichtung für erhöhte Korrosionsbeständigkeit
Doppeltwirkender Betrieb erzeugt Kraft in beide Richtungen und bietet maximale Vielseitigkeit
Kolbenstangen-Wischer reduziert Verunreinigungen und verlängert die Lebensdauer des Zylinders
Imperialmodelle (RD-series) auf Anfrage erhältlich
Einzigartige Montagekonfigurationen vereinfachen die Vorrichtungstechnik
Eingebrannte Emaille-Beschichtung für erhöhte Korrosionsbeständigkeit
Doppeltwirkender Betrieb erzeugt Kraft in beide Richtungen und bietet maximale Vielseitigkeit
Kolbenstangen-Wischer reduziert Verunreinigungen und verlängert die Lebensdauer des Zylinders
Imperialmodelle (RD-series) auf Anfrage erhältlich
Anwendungen
Allgemeiner Einsatz
Technische Informationen
Attribute
| Hubhöhe | 786 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 260 mm |
| Zylinderdurchmesser | 63,5 mm |
| Ölmenge | 824 cm³ |
| Modell | brd |
| Zolltarifcode | 84254200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.495,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.160,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort