FRT-G2-200 Rotationsdämpfer beidseitig dämpfend
Rotationsdämpfer beidseitig dämpfend
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:FRT-G2-200
Rubix:486435
Hersteller:FRT-G2-200
EAN:4049012015059

Produktdetails : FRT-G2-200 Rotationsdämpfer beidseitig dämpfend
Rotationsbremse FRT-G2, in beiden Drehrichtungen dämpfend
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,6 g |
|---|---|
| Typ | frt-g2-200 |
| Hub | 7 mm |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Länge | 24 mm |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage