Referenzen
Facom:377B
Rubix:3670361
EAN:3662424055348

Produktdetails : 377B Fettpresse 125
Die kleine Facom Fettpresse 377B 150 cm³ ermöglicht das Einspritzen von Fett unter Druck in gängige mechanische Komponenten. Ihr kompaktes Format erleichtert die Handhabung sowohl in der Werkstatt als auch direkt vor Ort. Sie kombiniert ein Gehäuse aus vernickeltem Stahl mit einem Arbeitsdruck, der für klassische Schmierarbeiten ausgelegt ist.
Eigenschaften:
Diese Fettpresse von Facom fördert Schmierstoff gleichmäßig über einen manuellen Mechanismus, der für typische Wartungsarbeiten geeignet ist. Das Gehäuse aus vernickeltem Stahl schützt das Werkzeug vor Korrosion und Verschmutzungen, wie sie in industriellen Umgebungen auftreten. Die längliche Bauform sorgt für eine gute Handhabung und erleichtert den Zugang zu Schmiernippeln in schwer zugänglichen Bereichen. Zwei Aufsätze sind im Lieferumfang enthalten, ein Lub-Typ und ein Hydraulik-Typ, um sich an verschiedene Schmierstellen anzupassen. Dadurch kann dasselbe Gerät an unterschiedlichen Anlagen eingesetzt werden, ohne dass zusätzliches Zubehör erforderlich ist.
Spezifikationen:
• Kapazität: 150 cm³
• Druck: 200 bar
• Länge: 345 mm
• Durchmesser: 43 mm
• Nettogewicht: 0,41 kg
• Ausführung: Gehäuse aus vernickeltem Stahl
• Mitgeliefertes Zubehör: 1 Aufsatz Typ Lub, 1 Aufsatz Typ Hydraulik
Eigenschaften:
Diese Fettpresse von Facom fördert Schmierstoff gleichmäßig über einen manuellen Mechanismus, der für typische Wartungsarbeiten geeignet ist. Das Gehäuse aus vernickeltem Stahl schützt das Werkzeug vor Korrosion und Verschmutzungen, wie sie in industriellen Umgebungen auftreten. Die längliche Bauform sorgt für eine gute Handhabung und erleichtert den Zugang zu Schmiernippeln in schwer zugänglichen Bereichen. Zwei Aufsätze sind im Lieferumfang enthalten, ein Lub-Typ und ein Hydraulik-Typ, um sich an verschiedene Schmierstellen anzupassen. Dadurch kann dasselbe Gerät an unterschiedlichen Anlagen eingesetzt werden, ohne dass zusätzliches Zubehör erforderlich ist.
Spezifikationen:
• Kapazität: 150 cm³
• Druck: 200 bar
• Länge: 345 mm
• Durchmesser: 43 mm
• Nettogewicht: 0,41 kg
• Ausführung: Gehäuse aus vernickeltem Stahl
• Mitgeliefertes Zubehör: 1 Aufsatz Typ Lub, 1 Aufsatz Typ Hydraulik
Stärken
• Ermöglicht das Einspritzen von Fett mit bis zu 200 bar, um schwer zugängliche Schmierstellen zu erreichen
• Erleichtert die Handhabung dank kompakter Bauform von 345 mm und einem Gewicht von 0,41 kg
• Schützt das Werkzeug vor Korrosion durch ein Gehäuse aus vernickeltem Stahl
• Passt sich dank der zwei mitgelieferten Aufsätze an verschiedene Schmiernippel an
• Erleichtert die Handhabung dank kompakter Bauform von 345 mm und einem Gewicht von 0,41 kg
• Schützt das Werkzeug vor Korrosion durch ein Gehäuse aus vernickeltem Stahl
• Passt sich dank der zwei mitgelieferten Aufsätze an verschiedene Schmiernippel an
Anwendungen
Die kleine Facom Fettpresse 377B eignet sich für mechanische Wartungsarbeiten in der Werkstatt oder direkt vor Ort. Sie wird zur Schmierung von Lagern, Gelenken, Gleitlagern und industriellen Anlagen mit Standard-Schmiernippeln eingesetzt. Wartungsteams, Produktionswerkstätten und technische Dienste nutzen sie für die vorbeugende Instandhaltung von Maschinen und mechanischen Baugruppen.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 150 ml |
|---|---|
| Gewicht | 0,41 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
