Referenzen
Leuze electronic:IS 230MM/2NO-10E
Rubix:3881924
Hersteller:50109714
Produktdetails : IS 230MM/2NO-10E Induktiver Sensor
Typ. Grenzreichweite Sn: 15 mm
Typ. Grenzreichweite Sn: 10 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 8,1 mm; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, NPN, Schließer (NO); Schaltfrequenz: 1.200 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M30; Abmessungen: 30 mm x 52 mm; Einbauart: bündig; Werkstoff Gehäuse: Metall; Zulassungen: c UL US
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
127,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

