Referenzen
Leuze electronic:IS 208MM/4NO-1E5-S8.3
Rubix:3881111
Hersteller:50109640


Technische Zusammenfassung
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung | 30 V |
| Spannung, min. | 10 V |
Produktdetails : IS 208MM/4NO-1E5-S8.3 Induktiver Sensor
Typ. Grenzreichweite Sn: 1,5 mm
Typ. Grenzreichweite Sn: 1,5 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 1,2 mm; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO); Schaltfrequenz: 5.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M8, 3 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M8; Abmessungen: 8 mm x 45 mm; Einbauart: bündig; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Zulassungen: c UL US
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung | 30 V |
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage