Referenzen
Leuze electronic:50136550
Rubix:3884469
Hersteller:50136550

Produktdetails : LCS-2M30B-F20PNC-M12 Sensor kapazitiv
Schaltabstand Sn: 2 ... 20 mm
Schaltabstand Sn: 2 ... 20 mm; Gesicherter Schaltabstand: 16,2 mm; Ausgangsfunktion: PNP, Öffner (NC); Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M30 x 1,5 mm; Abmessungen: 30 mm x 98 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung | 30 V |
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
