Referenzen
Leuze electronic:IS 244PP/44-40N-TB.4
Rubix:3880055
Hersteller:50114214
Produktdetails : IS 244PP/44-40N-TB.4 Induktiver Sensor
Typ. Grenzreichweite Sn: 20 mm
Typ. Grenzreichweite Sn: 40 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 32,4 mm; Sonderausführung: Antivalent; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO) – Antivalent; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, Öffner (NC) – Antivalent; Schaltfrequenz: 150 Hz; Anschluss: Klemme, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 40 mm x 40 mm x 118 mm; Einbauart: nicht bündig; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Zulassungen: c UL US
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitungseinfã¼hrung |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
183,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
217,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

