Referenzen
Leuze electronic:IS 230FM/2NO.5-10E
Rubix:3879057
Hersteller:50128166
Produktdetails : IS 230FM/2NO.5-10E Induktiver Sensor
Typ. Grenzreichweite Sn: 10 mm
Typ. Grenzreichweite Sn: 10 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 8,1 mm; Sonderausführung: Reduktionsfaktor 1; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, NPN, Schließer (NO); Schaltfrequenz: 50 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M30; Abmessungen: 30 mm x 50 mm; Einbauart: bündig; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Zulassungen: c UL US
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
162,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
192,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

