Referenzen
Leuze electronic:IS 208MM/4NC-4N0-S8.3
Rubix:3881352
Hersteller:50109660
Produktdetails : IS 208MM/4NC-4N0-S8.3 Induktiver Sensor
Typ. Grenzreichweite Sn: 1,5 mm
Typ. Grenzreichweite Sn: 4 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 3,2 mm; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Öffner (NC); Schaltfrequenz: 3.500 Hz; Anschluss: Rundstecker, M8, 3 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M8; Abmessungen: 8 mm x 45 mm; Einbauart: nicht bündig; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Zulassungen: c UL US
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

