Referenzen
Leuze electronic:IS 230MM.2/4NO-22E-S12
Rubix:3886983
Hersteller:50151294


Technische Zusammenfassung
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung | 36 V |
| Spannung, min. | 10 V |
Produktdetails : IS 230MM.2/4NO-22E-S12 Induktiver Sensor
Typ. Grenzreichweite Sn: 22 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 17,8 mm; Versorgungsspannung: 10 ... 36 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO); Schaltfrequenz: 100 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Abmessungen: 30 mm x 75 mm; Gewindegröße: M30; Einbauart: bündig; Werkstoff Gehäuse: Metall; Zulassungen: c UL US
Typ. Grenzreichweite Sn: 22 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 17,8 mm; Versorgungsspannung: 10 ... 36 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO); Schaltfrequenz: 100 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Abmessungen: 30 mm x 75 mm; Gewindegröße: M30; Einbauart: bündig; Werkstoff Gehäuse: Metall; Zulassungen: c UL US
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung | 36 V |
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 36 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
136,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage