V62C611A-A313J 5/3-Wegeventil, Apb, G3/8, 24VDC

In-Line Wegeventil elektropneumatisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:V62C611A-A313J
Rubix:292128
Hersteller:V62C611A-A313J
V62C611A-A313J 5/3-Wegeventil, Apb, G3/8, 24VDC

Technische Zusammenfassung

Typv62c611a-a313j 5/3-wegeventil, apb, g3/8, 24vdc
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V62C611A-A313J 5/3-Wegeventil, Apb, G3/8, 24VDC


5/3-Wegeventil-Apb G3/8 24Vdc
5/3-WEGEVENTIL-APB G3/8 24VDC

Technische Informationen


Attribute
Typv62c611a-a313j 5/3-wegeventil, apb, g3/8, 24vdc
Anzahl der Anschlüsse5
Spannung24 V
Max. Betriebsdruck10 bar
Volumenstrom1900 l/min
Werkstoffaluminium
Druckbereich3 ... 10 bar
Größe des Anschlusses3/8
Min. Betriebsdruck3 bar
Zolltarifcode84818079
224,85 exkl. MwSt.
/ Stück
267,57 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen