V61BA11A-A313J 2x3/2-Wegeventil, Nc, G1/4, 24VDC

In-Line Wegeventil elektropneumatisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:V61BA11A-A313J
Rubix:291870
Hersteller:V61BA11A-A313J
V61BA11A-A313J 2x3/2-Wegeventil, Nc, G1/4, 24VDC

Technische Zusammenfassung

Typmagnetventil 2x3/2 n/c 24vdc g1/4
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V61BA11A-A313J 2x3/2-Wegeventil, Nc, G1/4, 24VDC


2X3/2-Wegeventil-Nc G1/4 24Vdc
2X3/2-WEGEVENTIL-NC G1/4 24VDC

Technische Informationen


Attribute
Typmagnetventil 2x3/2 n/c 24vdc g1/4
Anzahl der Anschlüsse5
Spannung24 V
Max. Betriebsdruck10 bar
Volumenstrom950 l/min
Druckbereich2 - 10
Min. Betriebsdruck2 bar
Min. Einsatztemperatur-10 °C
Zolltarifcode84818079
187,16 exkl. MwSt.
/ Stück
222,72 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen