2608551109 Adapter zu Steckschlüsseleinsätze

Impact Control-Adapter für Steckdosen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bosch:2608551109
Rubix:3251370
EAN:3165140704236
1/4ZOLL 50MM ADAPTER Adapter zu Steckschlüsseleinsätze
Technische Zusammenfassung
Typadapter 1/4 sechskant-1/4 vierkant

Produktdetails : 2608551109 Adapter zu Steckschlüsseleinsätze


Der Bosch PRO Stecknuss-Adapter ermöglicht den Einsatz von Stecknüssen mit einer Bohrschrauber- oder Schlagschrauber-Maschine. Er verfügt über einen 1/4"-Sechskant-Schaft (männlich) sowie einen Vierkant-Antrieb (männlich) zur Aufnahme von Stecknüssen mit Innenvierkant.

Eigenschaften:
Der Bosch PRO Socket Adapter dient zur Adaption von Stecknüssen für Schlagschrauber an rotierende und schlagende Elektrowerkzeuge. Der schlagfeste 1/4"-Sechskant-Schaft gewährleistet eine hohe Kompatibilität mit gängigen Dreibacken-Bohrfuttern und Schnellspannaufnahmen.
Der Außenvierkant-Antrieb ist für Stecknüsse mit Innenvierkant ausgelegt, wie sie üblicherweise mit Schlagschlüsseln und Steckschlüsselsätzen verwendet werden. Eine Kugelrastung sorgt für sicheren Halt der Stecknuss und ermöglicht gleichzeitig einen schnellen und einfachen Wechsel.
Der Adapter ist für kontrollierte Schraub- und Montagearbeiten konzipiert, insbesondere zum Anziehen und Lösen von Schrauben, Muttern und Bolzen.

Spezifikationen:
• Länge: 50 mm
• Werkzeugaufnahme: 1/4" Sechskant
• Stecknussaufnahme: Außenvierkant
• Kompatible Stecknussgrößen je nach Modell: 1/2", 3/8", 1/4"
• Zugehörige Bosch-Referenzen:
• 2 608 551 107 (1/4" Hex auf Stecknüsse 1/2")
• 2 608 551 108 (1/4" Hex auf Stecknüsse 3/8")
• 2 608 551 109 (1/4" Hex auf Stecknüsse 1/4")
• Maximales Anzugsdrehmoment: unter 80 N·m
• Material: modifizierter S2-Stahl

Stärken

• Schnelle Adaption von Stecknüssen an Bohrschrauber und Schlagschrauber
• Zuverlässiger Halt der Stecknuss durch Kugelverbindung
• Hohe mechanische Belastbarkeit bei Schlagbeanspruchung dank S2-Stahl und Wärmebehandlung
• Effizienteres Arbeiten durch reduzierte Werkzeugwechsel bei Schraub- und Montagearbeiten

Anwendungen

Der Bosch PRO Stecknuss-Adapter eignet sich zum Anziehen und Lösen von Schrauben, Muttern und Bolzen mit Bohrschraubern oder Schlagschraubern. Er wird häufig in Wartung, industrieller Installation, Montage und mechanischer Instandhaltung eingesetzt, insbesondere wenn Stecknüsse mit Innenvierkant verwendet werden.
Der Adapter ist ideal für den Einsatz in Werkstätten, Produktionsumgebungen und auf Baustellen bei intensiven Schraubanwendungen mit moderatem Drehmoment. Für Anwendungen mit Drehmomenten über 80 N·m, beispielsweise beim Radwechsel, wird weiterhin der Einsatz eines Schlagschlüssels mit passenden Stecknüssen empfohlen.

Technische Informationen


Attribute
Typadapter 1/4 sechskant-1/4 vierkant
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,52 exkl. MwSt.
/ Stück
12,52 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen