2607990027 Rührkorb leicht, f. Bohrmaschinen, 80mm 400mm 5-10 kg
Leichter Rührkorb
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2607990027
Rubix:1609074
EAN:3165140085083



Produktdetails : 2607990027 Rührkorb leicht, f. Bohrmaschinen, 80mm 400mm 5-10 kg
Der Bosch PRO Multi Material Viscous and Sticky Rührkorb ist für das Mischen von Mörtel, Spachtelmassen und Putz mit rotierenden Bohrmaschinen bzw. Schraubern konzipiert. Seine spezielle Bauform sorgt für eine Durchmischung von unten nach oben und ermöglicht so ein gleichmäßiges und dauerhaft stabiles Mischresultat.
Eigenschaften:
Der 2607990027 von Bosch ist ein leichter Rührkorb für rotierende Bohrmaschinen und Schrauber. Es handelt sich um einen Aufsatz mit spinnenförmigen Mischflügeln, der Materialien von unten nach oben mischt. Diese Konstruktion hilft, eingeschlossene Luftblasen zu reduzieren und eine gleichmäßige Konsistenz des Mischguts zu gewährleisten. Das Werkzeug eignet sich für viskose und klebrige Materialien wie Mörtel, Gips oder Spachtelmassen für Trockenbauarbeiten. Die Bauweise ist auf eine längere Nutzung bei wiederholten Mischvorgängen ausgelegt.
Spezifikationen:
• Gesamtlänge: 400 mm
• Durchmesser der Mischflügel: 80 mm
• Mischmenge: von 4 kg (Minimum) bis 7 kg (Maximum)
• Aufnahmetyp: Sechskant 8 mm
• Schlüsselweite: 8 mm
• Spannfutter-Kompatibilität: 10 mm
• Kompatibler Werkzeugtyp: rotierende Bohrmaschinen/Schrauber
• Bosch Referenz: 2 607 990 027
Eigenschaften:
Der 2607990027 von Bosch ist ein leichter Rührkorb für rotierende Bohrmaschinen und Schrauber. Es handelt sich um einen Aufsatz mit spinnenförmigen Mischflügeln, der Materialien von unten nach oben mischt. Diese Konstruktion hilft, eingeschlossene Luftblasen zu reduzieren und eine gleichmäßige Konsistenz des Mischguts zu gewährleisten. Das Werkzeug eignet sich für viskose und klebrige Materialien wie Mörtel, Gips oder Spachtelmassen für Trockenbauarbeiten. Die Bauweise ist auf eine längere Nutzung bei wiederholten Mischvorgängen ausgelegt.
Spezifikationen:
• Gesamtlänge: 400 mm
• Durchmesser der Mischflügel: 80 mm
• Mischmenge: von 4 kg (Minimum) bis 7 kg (Maximum)
• Aufnahmetyp: Sechskant 8 mm
• Schlüsselweite: 8 mm
• Spannfutter-Kompatibilität: 10 mm
• Kompatibler Werkzeugtyp: rotierende Bohrmaschinen/Schrauber
• Bosch Referenz: 2 607 990 027
Stärken
• Unterstützt ein gleichmäßiges Mischen viskoser Materialien durch eine Bewegung von unten nach oben
• Reduziert eingeschlossene Luftblasen und sorgt für eine gleichmäßige Konsistenz des Mischguts
• Ermöglicht eine stabilere Führung des Rührkorbs während der Anwendung
• Verringert den Verschleiß bei wiederholten Mischvorgängen mit Mörtel, Putz und Spachtelmassen
• Reduziert eingeschlossene Luftblasen und sorgt für eine gleichmäßige Konsistenz des Mischguts
• Ermöglicht eine stabilere Führung des Rührkorbs während der Anwendung
• Verringert den Verschleiß bei wiederholten Mischvorgängen mit Mörtel, Putz und Spachtelmassen
Anwendungen
Der Bosch PRO Multi Material Viscous and Sticky wird bei der Vorbereitung von Materialien auf der Baustelle oder in der Werkstatt eingesetzt. Er eignet sich für das Mischen von Mörtel, Gips, Spachtelmasse, Putz, Fliesenkleber und Trockenbau-Spachtelschlämmen in Ausbau- oder Renovierungsumgebungen. Das Werkzeug ist für leichte Rührkörbe ausgelegt, die auf rotierenden Bohrmaschinen oder Schraubern montiert werden. Für das Mischen von Farben und Lacken ist es nicht geeignet, da hierfür eine Durchmischung von oben nach unten vorzuziehen ist.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 350 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 404x84x83 mm |
| Gewicht der Verpackung | 345 g |
| Typ | zubehör |
| Zolltarifcode | 82079099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen