8IA3KXBALE EPB Hydraulikschlauch DN12 SAE 100 R17
IA3K PRO Serie Schlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:8IA3KXBALE EPB
Rubix:3336390
Hersteller:4656-0136
Produktdetails : 8IA3KXBALE EPB Hydraulikschlauch DN12 SAE 100 R17
Die Konstantdruck-Hydraulikschläuche der PRO-Serie von Gates, IA3K, 21,0 MPa (3000 psi), bieten Leistung und Zuverlässigkeit. Konzipiert für wenger anspruchsvolle Hydraulikanwendungen, bietet unser neues Sortiment leistungsfähiger Schläuche ein ausgewogenes Preis/Leistungs-Verhältnis für den alltäglichen Einsatz. Alle Nennweiten sind vollständig konform gemäß SAE 100R17.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12,7 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 210 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10.080,00 € exkl. MwSt.
/ 800 Meter
11.995,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

