HYDQB25H-50FM Hygienezylinder
Hygienischer Design-Zylinder
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:HYDQB25H-50FM
Rubix:2206429

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 50 mm |
| Typ | hygienischer design-zylinder |
Dokumente
Produktdetails : HYDQB25H-50FM Hygienezylinder
HY(D)Q, Hygienic Design-Zylinder, Grundausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 470 g |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Typ | hygienischer design-zylinder |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
258,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
307,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage