Referenzen
Ansell:11-755-07
Rubix:3259336
Hersteller:11755070
EAN:10076490617537



Produktdetails : 11-755-7 GRAU Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
Konzipiert für Arbeiten, bei denen Präzision und Sicherheit gleichermaßen gefragt sind, integrieren die Ansell HyFlex® 11-755 Handschuhe die INTERCEPT™-Technologie für einen erhöhten Schnittschutz. Dank ihres leichten und atmungsaktiven Designs eignen sie sich ideal für manuelle Tätigkeiten, die ein hohes Maß an taktilem Feingefühl erfordern.
Eigenschaften:
Die HyFlex® 11-755 Handschuhe vereinen Widerstandsfähigkeit und Tragekomfort für Aufgaben, bei denen sowohl Schutz als auch hohe Beweglichkeit notwendig sind. Die gestrickte Konstruktion mit einer Polyurethan-Beschichtung auf der Handfläche verbessert die Griffsicherheit und die Sensibilität. Durch die INTERCEPT™-Fasertechnologie bieten sie einen wirksamen Schutz vor Schnittverletzungen und bleiben dabei besonders flexibel. Die Touchscreen-Kompatibilität ermöglicht die Nutzung digitaler Geräte, ohne die Handschuhe ausziehen zu müssen, was die Produktivität deutlich steigert. Die ultraleichte Materialformulierung und die ergonomische Passform reduzieren die Ermüdung der Hände, selbst bei längerem Einsatz. Zusätzlich verfügen diese Handschuhe über eine dermatologische Dermatest®-Zertifizierung, die ihre Hautverträglichkeit bestätigt.
Spezifikationen:
• Handschuhtyp: gestrickt, handflächenbeschichtet durch Tauchverfahren
• Beschichtungsmaterial: Polyurethan
• Trägermaterial: HPPE, Wolfram, Spandex, Polyester
• Stulpenausführung: Strickbund
• Farbe der Beschichtung: grau
• Feinheit: Gauge 18
• Antistatisch
• Waschtemperatur: 40 °C
Normen:
• Entspricht der Norm EN 388 +A1(3X41E): Abriebfestigkeit Stufe 3, Weiterreißfestigkeit Stufe 4, Durchstichfestigkeit Stufe 1 und Schnittfestigkeit Stufe E
• Entspricht der Norm EN ISO 21420 bezüglich Ergonomie und Unbedenklichkeit
• Entspricht der REACH-Verordnung
• Dermatest®-zertifiziert und damit nachweislich hautverträglich
• Träger des Ecovadis-Labels zur Anerkennung des ökologischen und sozialen Engagements
Eigenschaften:
Die HyFlex® 11-755 Handschuhe vereinen Widerstandsfähigkeit und Tragekomfort für Aufgaben, bei denen sowohl Schutz als auch hohe Beweglichkeit notwendig sind. Die gestrickte Konstruktion mit einer Polyurethan-Beschichtung auf der Handfläche verbessert die Griffsicherheit und die Sensibilität. Durch die INTERCEPT™-Fasertechnologie bieten sie einen wirksamen Schutz vor Schnittverletzungen und bleiben dabei besonders flexibel. Die Touchscreen-Kompatibilität ermöglicht die Nutzung digitaler Geräte, ohne die Handschuhe ausziehen zu müssen, was die Produktivität deutlich steigert. Die ultraleichte Materialformulierung und die ergonomische Passform reduzieren die Ermüdung der Hände, selbst bei längerem Einsatz. Zusätzlich verfügen diese Handschuhe über eine dermatologische Dermatest®-Zertifizierung, die ihre Hautverträglichkeit bestätigt.
Spezifikationen:
• Handschuhtyp: gestrickt, handflächenbeschichtet durch Tauchverfahren
• Beschichtungsmaterial: Polyurethan
• Trägermaterial: HPPE, Wolfram, Spandex, Polyester
• Stulpenausführung: Strickbund
• Farbe der Beschichtung: grau
• Feinheit: Gauge 18
• Antistatisch
• Waschtemperatur: 40 °C
Normen:
• Entspricht der Norm EN 388 +A1(3X41E): Abriebfestigkeit Stufe 3, Weiterreißfestigkeit Stufe 4, Durchstichfestigkeit Stufe 1 und Schnittfestigkeit Stufe E
• Entspricht der Norm EN ISO 21420 bezüglich Ergonomie und Unbedenklichkeit
• Entspricht der REACH-Verordnung
• Dermatest®-zertifiziert und damit nachweislich hautverträglich
• Träger des Ecovadis-Labels zur Anerkennung des ökologischen und sozialen Engagements
Stärken
• Verstärkter Schutz: hohe Schnittfestigkeit dank INTERCEPT™-Fasertechnologie
• Flexibilität und Fingerfertigkeit: feines Strickgewebe in Gauge 18 für maximale Bewegungsfreiheit
• Lang anhaltender Komfort: ultraleichte Konstruktion zur Reduzierung der Handermüdung bei wiederholten Arbeiten
• Gesteigerte Produktivität: Touchscreen-kompatibel, ohne die Handschuhe ausziehen zu müssen
• Hautfreundlichkeit: dermatologisch getestete Formulierung ohne festgestellte Hautreizungen
• Flexibilität und Fingerfertigkeit: feines Strickgewebe in Gauge 18 für maximale Bewegungsfreiheit
• Lang anhaltender Komfort: ultraleichte Konstruktion zur Reduzierung der Handermüdung bei wiederholten Arbeiten
• Gesteigerte Produktivität: Touchscreen-kompatibel, ohne die Handschuhe ausziehen zu müssen
• Hautfreundlichkeit: dermatologisch getestete Formulierung ohne festgestellte Hautreizungen
Anwendungen
Diese schnittfesten Handschuhe sind für industrielle Umgebungen konzipiert, in denen Präzision und Sicherheit eine zentrale Rolle spielen. Sie eignen sich besonders für Montage-, Befestigungs- und Inspektionsarbeiten an Bauteilen sowie für das Auftragen von Oberflächen- und Finish-Materialien. Ihr Einsatz ist vor allem in Branchen wie der Automobilindustrie, der Metallverarbeitung und der Herstellung von Industrieausrüstungen verbreitet. Ebenso sind sie ideal für feine Montagearbeiten und leichte Handhabungstätigkeiten, bei denen ein hohes Maß an taktilem Feingefühl erforderlich ist.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 7 |
| Schnittwiderstandswert | e |
| Hauptmaterial | hppe |
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,42 € exkl. MwSt.
/ Paar
20,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage