Referenzen
SMC:C85N20-300C
Rubix:2187380
Hersteller:00035262

Technische Zusammenfassung
| Typ | doppeltwirkend (d/a) |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 300 mm |
Produktdetails : C85N20-300C ISO-Zylinder
Die Serie C85 entspricht ISO 6432 und CETOP RP52P. Die Serie C85 ist in Kolbengrößen von 8 mm bis 25 mm mit Standardhublängen von 10 mm bis 300 mm erhältlich. Ein spezieller Abstreifer an der Stangenabdichtung verhindert das Eindringen von Staub und dank der effizienten Dichtung kann die Serie C85 in extrem staubhaltigen Umgebungen eingesetzt werden. Mit ihren austauschbaren abriebfesten Gelenken und Nasengelenken weist die Serie C85 eine außergewöhnliche Lebensdauer auf.
Stärken
Hohe Verfahrgeschwindigkeit: 50 bis 1500 mm/s.
Anwendungen
Doppeltwirkender Hydraulikzylinder mit reduzierter Reibung, einseitige Kolbenstange, für Manschettendetektoren.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | doppeltwirkend (d/a) |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 300 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Länge | 426 mm |
| Verbindung | g 1/8 |
| Min. Einsatztemperatur | -20 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen