DSNU-16-40-PPV-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU
DSNU Rundzylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:DSNU-16-40-PPV-A
Rubix:423431
Hersteller:19229
EAN:4052568067090



Produktdetails : DSNU-16-40-PPV-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU
Schwerer Zylinder nach ISO 6432 mit selbsteinstellender Endlagendämpfung und zahlreichem Zubehör.
Normzylinder DSNU-16-40-PPV-A nach DIN ISO 6432 für Positionserkennung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Mit einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=40 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Kolbenstangengewinde=M6, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Stärken
- Ausgezeichnete Leistung und lange Lebensdauer
- Selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsschwankungen an
- Spindel mit Innen- oder Außengewinde
- Selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsschwankungen an
- Spindel mit Innen- oder Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 154x25x27 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 103,91 g |
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
| Typ | dsnu rundzylinder |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std