Referenzen
SMC:C85N20-160
Rubix:2181785
Hersteller:00035180
EAN:3618035492911
Produktdetails : C85N20-160 ISO-Zylinder
Die Serie C85 entspricht ISO 6432 und CETOP RP52P. Die Serie C85 ist in Kolbengrößen von 8 mm bis 25 mm mit Standardhublängen von 10 mm bis 300 mm erhältlich. Ein spezieller Abstreifer an der Stangenabdichtung verhindert das Eindringen von Staub und dank der effizienten Dichtung kann die Serie C85 in extrem staubhaltigen Umgebungen eingesetzt werden. Mit ihren austauschbaren abriebfesten Gelenken und Nasengelenken weist die Serie C85 eine außergewöhnliche Lebensdauer auf.
Stärken
Hohe Verfahrgeschwindigkeit: 50 bis 1500 mm/s.
Anwendungen
Doppeltwirkender Hydraulikzylinder mit reduzierter Reibung, einseitige Kolbenstange, für Manschettendetektoren.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | doppelt wirkende zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 160 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage