Referenzen
Festo:369198
Rubix:694629
Hersteller:369198

Technische Zusammenfassung
| Typ | iso-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 2000 mm |
Produktdetails : DNC-63-PPVA Verschleissteilsatz
Normzylinder DNC-100-100-PPV nach ISO 15552, mit Profilzylinderrohr, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=100 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Kolbenstangengewinde=M20x1,5, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
VERSCHLEISSTEILSATZ FÜR ZYLINDER DNC-63-PPVA
Technische Informationen
Attribute
| Typ | iso-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 2000 mm |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Länge | 2121 mm |
| Verbindung | g3/8 |
| Min. Einsatztemperatur | 0 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 120 °C |
| Zolltarifcode | 84849000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
144,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen