RC102 Zylinder 10 to

Hydraulikzylinder RC

Siehe technische Informationen

Referenzen

Enerpac:RC102
Rubix:716174
Hersteller:RC102
EAN:0662005300761
RC102 Zylinder 10to

Technische Zusammenfassung

Max. Nutzlast9071,85 kg
Hubhöhe175 mm
Zylinderhub54 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RC102 Zylinder 10 to


Die einfachwirkenden Zylinder der Enerpac-Serie RC (RC-TRIO) sind für industrielle Hebearbeiten, Wartungseinsätze sowie Ausrichtungsarbeiten konzipiert, bei denen Zuverlässigkeit und Produktivität entscheidend sind. Die neue TRIO-Architektur verbessert die Rücklaufgeschwindigkeit, die Widerstandsfähigkeit gegen Seitenlasten sowie die Lebensdauer, für schnelle und sichere Einsätze in der Werkstatt und auf der Baustelle.

Eigenschaften:
Der RC-TRIO übernimmt das bewährte Konzept des „Universalzylinders“ und ergänzt es um das TRIO-Lagersystem. Dieses kombiniert Hochleistungs-Stützbänder mit einem verstärkten Anschlagring, um Stöße und Seitenkräfte noch besser abzufangen. Die TRIO-Federgarnitur aus hochfestem Stahl ist vorgespannt, wodurch der Rückhub schneller erfolgt und die Produktivität steigt. Premium-Polyethylen-Dichtungen und ein Abstreifer reduzieren den Verschleiß und verhindern das Eindringen von Schmutzpartikeln.

Die vernickelte Kolbenstange aus Stahl bietet eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit und erhöht die Stabilität bei seitlicher Belastung. Auch die Ergonomie wurde durchdacht: Ein Gewindekopf, ein Kolben mit Innengewinde und Befestigungsbohrungen an der Basis für unkomplierte Montagen (je nach Gewicht Tragegriffe oder Hebeösen) eine verstärkte, abnehmbare Sattelplatte sowie Kompatibilität mit glatten, schwenkbaren Satteln als Zubehör. Die identischen Außenmaße zu früheren Generationen erleichtern den Austausch. Jeder Zylinder wird zudem mit einer CR400-Schnellkupplung, einer Staubschutzkappe und einem Schutzring für das Gewinde geliefert, für den Einsatz in allen Positionen, selbst in schmutzigen oder anspruchsvollen Umgebungen.

Spezifikationen:
• Je nach Modell (Bei Unsicherheit sind die spezifischen Abmessungen jeder Referenz in der technischen Dokumentation aufgeführt)
• Nenntragfähigkeit: 5 bis 95 Tonnen (≈ 45 bis 933 kN)
• Hub (Nutzweg): 16 bis 362 mm
• Maximaler Betriebsdruck: 700 bar
• Effektive Zylinderfläche: ca. 6,4 bis 133,1 cm²
• Bohrungsdurchmesser: 28,6 bis 130,2 mm
• Kolbenstangendurchmesser: 25,4 bis 104,8 mm
• Richtwert Masse: 1,0 bis 72,6 kg
• Ölvolumen: 38 bis 3466 cm³
• Schnellkupplung inklusive: Typ CR400 (kompatibel mit HC-Schlauchserie)
• Oberfläche: Korrosionsschutzlackierung; vernickelter Kolben
• Stabilisierungszubehör: Grundplatten für 10, 25 und 50 t erhältlich

Stärken

• Langfristig erhöhte Haltbarkeit: Das TRIO-Lagersystem, der robuste Anschlagring und die Polyethylen-Dichtungen reduzieren den Verschleiß und verlängern die Lebensdauer, auch bei Seitenlasten. (Weniger Stillstand, mehr nutzbare Arbeitszyklen=
• Direkte Produktivitätssteigerung im Einsatz: Der vorgespannten TRIO-Federmechanismus sorgt für einen schnelleren Rückhub, sodass Arbeitsabläufe zügig aufeinanderfolgen können. Tragegriffe/Hebeösen und die einsatzbereite CR400-Kupplung sparen Zeit bei jedem Arbeitsschritt.
• Vielseitige Integration: Gewindekopf, innengewindeter Kolben und Befestigungsbohrungen ermöglichen eine einfache Montagen an Rahmensystemen, Vorrichtungen oder Gestellen. Glatte, geriffelte oder schwenkbare Sattelplatten (CATS) sowie Grundplatten erweitern das Einsatzspektrum ohne Maschinenanpassung.
• Erhöhte Betriebssicherheit: Die Möglichkeit, Manometer zur Drucküberwachung anzuschließen, die Nutzung in allen Positionen sowie Stabilisierungszubehör sorgen für mehr Sicherheit, in der Werkstatt ebenso wie auf der Baustelle.
• Kompatibilität und Bestandssicherheit: Unveränderte Außenabmessungen und Gewinde im Vergleich zu vorherigen Serien ermöglichen Austausch oder Kombination von Zylindern ohne Anpassung der Werkzeuge oder Schläuche.

Anwendungen

Die einfachwirkenden RC-TRIO-Zylinder eignen sich für Hebe-, Stütz- und Ausrichtarbeiten in der Industrie, im Bauwesen und in der Instandhaltung. Sie kommen unter anderem beim Anheben von Maschinen, beim Nivellieren von Strukturen oder beim Positionieren schwerer Anlagen zum Einsatz. Die Konstruktion ermöglicht den Betrieb in jeder Lage, unterstützt durch Zubehör wie Grundplatten oder schwenkbare Sattelplatten, welche zusätzliche Stabilität bieten und Seitenkräfte reduzieren.
In der Werkstatt lassen sich die Zylinder dank Gewindekopf, Kolbengewinde und Befestigungsbohrungen auch ideal für Press-, Einpress- oder Biegearbeiten nutzen. RC-TRIO-Zylinder bieten damit eine vielseitige, schnelle und zuverlässige Lösung für wiederkehrende oder gelegentliche Aufgaben in industriellen Umgebungen.
Enerpac empfiehlt, Temperaturen ≥ 65 °C zu vermeiden, um Dichtungen und Schläuche zu schützen. Ein Zylinder darf niemals als dauerhafte Lastabstützung verwendet werden (Nach dem Heben/Senken muss die Last mechanisch gesichert werden). Für die langfristige Lagerung einfachwirkender Modelle sollte ein kompletter Hubzyklus durchgeführt und der Zylinder anschließend kopfüber gelagert werden, um die internen Komponenten zu schützen.

Technische Informationen


Attribute
Max. Nutzlast9071,85 kg
Hubhöhe175 mm
Zylinderhub54 mm
Zylinderdurchmesser57 mm
Ölmenge78 cm³
Zolltarifcode84254200
570,36 exkl. MwSt.
/ Stück
678,73 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Max. Nutzlast

Hubhöhe

175 mm

Zylinderhub

54 mm

Zylinderdurchmesser

57 mm

Ölmenge

78 cm³