9519440100 Hydraulikzwinge 503-H2, 35x8,110mmx1000m

Hydraulikzwinge

Siehe technische Informationen

Referenzen

Urko:1538100
Rubix:2949463
Hersteller:1538100
9519440100 Hydraulikzwinge 503-H2, 35x8,110mmx1000m URKO

Produktdetails : 9519440100 Hydraulikzwinge 503-H2, 35x8,110mmx1000m


Hydraulikzwinge 503-H2, 35x8,110mmx1000m URKO
Hydraulikzwinge Ausführung: Spezialprofilschiene aus gehärtetem Stahl, verwindungssteif und verzinkt, mit Rutschsicherung. Fest- und Gleitbügel aus extrastarkem Guss, ergonomisch geformt. Der Festbügel ist nach einem speziellen Verfahren nietfrei mit der Schiene verbunden. Spindel mit Trapezgewinde, dauerhaft geschmiert und innen liegend zum Schutz vor äußeren Einflüssen. Hydrauliksystem mit Einhandbedienung für eine bis zu 10-fach verstärkte Handkraft. Anwendung: Für präzises, kontrolliertes Spannen von Holz und Metall mit geringem Kraftaufwand. Läßt sich schnell öffnen. Für sich wiederholende Spannprozesse in Industrie und Werkstätten. Spannkraft bis zu 8 kN.

Technische Informationen


Attribute
124,53 exkl. MwSt.
/ Stück
148,19 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std