Referenzen
SKF:HMV 84E
Rubix:573945
EAN:7316577014450


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 422 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 546 mm |
| Breite | 61 mm |
Produktdetails : HMV 84E Hydraulikmutter SKF
Hydraulikmutter
Hydraulikmutter
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 422 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 546 mm |
| Breite | 61 mm |
| Innengewinde | tr 420x5 |
| Serie | e series |
| Werkstoff | stahl |
| Max. Betriebsdruck | 400 bar |
| Tragfähigkeit | 163155 kg |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.219,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.211,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen