Referenzen
SKF:HMV 70E
Rubix:648481
EAN:7316577014412


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 352 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 464 mm |
| Breite | 56 mm |
Produktdetails : HMV 70E Hydraulikmutter SKF
Hydraulikmutter
Hydraulikmutter
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 352 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 464 mm |
| Breite | 56 mm |
| Innengewinde | tr 350x5 |
| Serie | hmv...e (metric) |
| Werkstoff | stahl |
| Max. Betriebsdruck | 400 bar |
| Tragfähigkeit | 35 kg |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.101,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.880,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen