Referenzen
SKF:HMV 43E
Rubix:648463
EAN:7316577105967


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 217 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 44 mm |
Produktdetails : HMV 43E Hydraulikmutter SKF
Hydraulikmutter
Hydraulikmutter
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 217 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 44 mm |
| Innengewinde | tr215x4 |
| Serie | hmv...e |
| Werkstoff | stahl |
| Max. Betriebsdruck | 800 bar |
| Tragfähigkeit | 13 kg |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.467,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.936,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen