AN 20 (SKF) Wellenmutter mit Zollgewinde SKF
Wellenmuttern und Befestigungstechnik
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:AN 20
Rubix:449080
Hersteller:AN 20
EAN:7316576660443


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 995172 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 1319022 mm |
| Breite | 19304 mm |
Produktdetails : AN 20 (SKF) Wellenmutter mit Zollgewinde SKF
Als Ergänzung zu unseren Lagern liefert SKF ein breites Sortiment an Lagerzubehör wie Spannhülsen, Abziehhülsen und Sicherungsmuttern.
AN Wellenmuttern dienen dazu, Lager auf einer Welle oder Spannhülse zu befestigen. Sie haben am Umfang vier abstandsgleiche Schlitze, an denen Haken- oder Schlagschlüssel angesetzt werden können. Die Wellenmuttern werden auf der Welle mit einer W Sicherungsscheibe gesichert, die in eine Keilnut in der Welle oder in das Gewinde der Spannhülse greift. AN Wellenmuttern sind wiederverwendbar (sofern unbeschädigt).
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 995172 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 1319022 mm |
| Breite | 19304 mm |
| Innengewinde | 3,918-12 |
| Serie | an |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen