Referenzen
SKF:HMV 41E
Rubix:648462
EAN:7316577312464


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 207 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 288 mm |
| Breite | 43 mm |
Produktdetails : HMV 41E Hydraulikmutter SKF
Hydraulikmutter
Hydraulikmutter
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 207 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 288 mm |
| Breite | 43 mm |
| Innengewinde | tr 205x4 |
| Serie | hmv e |
| Werkstoff | stahl |
| Max. Betriebsdruck | 800 bar |
| Tragfähigkeit | 104419 kg |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.312,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.751,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen