3310009285 Werkstattpresse RPY-2325 EM-PYE07 Druckkraft max.23 t

Werkzeug / Messtechnik Columbus McKinnon

Siehe technische Informationen
Referenzen
Columbus McKinnon:N13700017
Rubix:2916496
3310009285 Werkstattpresse RPY-2325 EM-PYE07 Druckkraft max.23 t

Produktdetails : 3310009285 Werkstattpresse RPY-2325 EM-PYE07 Druckkraft max.23 t


Werkstattpresse Modell RPY/PRES • Robuster Pressenrahmen, dehnungsarme, verwindungssteife Konstruktion • Offene Bauweise, von allen Seiten zugänglich • Kolbenrückzug durch Feder • Antrieb: wahlweise durch Hand- oder Elektro-Hydraulikpumen • Hydraulikzylinder: aus Chrom-Molybdänstahl mit metrischen Befestigungsgewinde in der hartverchromten Kolbenstange Anwendungsbereiche: • Aus- und Einpressen von Lagern, Bolzen, Buchsen • Richten von Tragern, Wellen, Achsen und Profilen • Verpress- und Quetscharbeite • Belastungstests und Schweisprobenprufungen • Pragen, Schneiden, Stanzen • Einrichten von Werkzeugen Lieferung: Betriebsfertige Ausstattung inkl. Hydrauliköl, Hochdruck-Hydraulikschläuche, Monometer, Standprofile mit Befestigungsbohrungen, und Tischverstellung, mit Umrechnungstabelle Betriebsdruck - Presskraft. Hinweis: Laut Europaischen Richtlinien und den UVV sind alle Werkstattpressen ohne Zweihandbedienung und Schutzvorrichtung einsetzbar, da die Zylinderausfahrzeiten unter 10 mm/s liegen. Baukastensystem, weitere Kombinationen von Hydraulikzylindern und Pumpen moglich. Motorpumpe • Langlebige Radialkolbenpumpen • Druckeinstellventil auf Anfrage (bei Ausstattung mit Elektromagnetventilen serienmäßig). • Glyzeringedampftes Manometer, Ø 100 mm, Klasse 1,0 • Steuerung wahlweise durch Hand-Wegeventil mit Verbindung mit einer „Motor-Start-Stop“ Kabelfernbedienung (ein Taster) oder Elektromagnetventil mit Kabelfernsteuerung (zwei Taster)

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.917,82 exkl. MwSt.
/ Stück
7.042,21 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage