850X890X18.7 OMS-S PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-S
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:OMS-S 850 X 890 X 18,70 X 20 PTFE GM201
Rubix:3218632
Hersteller:24215728


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 850 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 890 mm |
| Höhe | 18,7 mm |
Produktdetails : 850X890X18.7 OMS-S PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-S
Zweiteiliger Dichtsatz zur Abdichtung von Kolbenstangen, bestehend aus einem Profilring mit einem Profilring aus Gummi als Vorspannelement. Omegat OMS-S ist speziell für größere Durchmesser und schwere hydraulische Anwendungen ausgelegt.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 850 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 890 mm |
| Höhe | 18,7 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
| Ausführung | oms-s |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.183,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.788,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage