180X195.1X5.9 OMS-MR PTFE C104 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:OMS-MR 180 X 195,10 X 5,90 X 7,50 PTFE C104
Rubix:3218140
Hersteller:49018757


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 195,1 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
Produktdetails : 180X195.1X5.9 OMS-MR PTFE C104 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Der zweiteiliger Dichtsatz besteht aus einem Profilring aus PTFE mit einem O-Ring als Vorspannelement.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 195,1 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
| Werkstoff | ptfe c104 |
| Ausführung | oms-mr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
201,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
239,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage