20X26X3.6 NIPSL 320 AU 94 925 KOMBI-Dichtung Reihe NIPSL 320
Kombielemente
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:433068
Rubix:706457
Hersteller:433068

Produktdetails : 20X26X3.6 NIPSL 320 AU 94 925 KOMBI-Dichtung Reihe NIPSL 320
Kombielement NIPSL 200 80 NBR 4005
Kombielement NIPSL 320 94 AU P925
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Höhe | 3,6 mm |
| Werkstoff | 94 au 925 |
| Ausführung | nipsl 320 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
