ZRS 64-14M-40-3020 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

HTD Zahnriemenscheibe für Taper Bush

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:TB64-14M-40F
Rubix:3091147
Hersteller:890288
EAN:3660338428371
ZRS 64-14M-40-3020 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profil14m
Anzahl Zähne64
Riemenbreite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 64-14M-40-3020 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline


Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
TIMING PULLEY HTD TB64-14M-40F Kegel gebohrt 3020)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Für die synchrone Kraftübertragung

Technische Informationen


Attribute
Profil14m
Anzahl Zähne64
Riemenbreite40 mm
Taper-Buchse3020
Werkstoffgusseisen
Typ9wf
Richtdurchmesser285,21 mm
Außendurchmesser282,41 mm
Außendurchmesser inkl. Flansche296 mm
Gesamtbreite51 mm
Nabendurchmesser170 mm
150,61 exkl. MwSt.
/ Stück
179,23 inkl. MwSt.